Schneider - AC irányváltó, 125A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus IP20 SN026858 - LC2D80004E7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110086515
Sonepar cikkszám
SN026858
Gyártói cikkszám
LC2D80004E7
Gyártói típuskód
LC2D80004E7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
80 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Védettség (NEMA):
egyéb