Schneider - AC irányváltó, 125A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus IP20 SN026859 - LC2D80004F7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110086546
Sonepar cikkszám
SN026859
Gyártói cikkszám
LC2D80004F7
Gyártói típuskód
LC2D80004F7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Védettség (NEMA):
egyéb