Schneider - AC irányváltó, 125A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus IP20 SN026860 - LC2D80004Q7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-380 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-380 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110086737
Sonepar cikkszám
SN026860
Gyártói cikkszám
LC2D80004Q7
Gyártói típuskód
LC2D80004Q7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-380 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
380-380 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
80 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Irányváltó védőrelé TeSys LC2-D, 4-pólusú, AC-1 440 V 125A, tekercs 380 V AC. készülék rövid megnevezése: LC2D - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-1 - pólusok megnevezése: 4P - pólus érintkező összetétel: 4 NO - Ue névle