Schneider - AC irányváltó, 125A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus SX059573 - LC2D80004M7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - átkapcsoló
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
218 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110086669
Sonepar cikkszám
SX059573
Gyártói cikkszám
LC2D80004M7
Gyártói típuskód
LC2D80004M7
Funkció:
átkapcsoló
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
4
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
80 A
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
125 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Védettség (NEMA):
egyéb
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Szélesség:
207 mm
Magasság:
127 mm
Mélység:
158 mm