Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1 IP20 SN027482 - LC2D32D7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1 IP20 SN027482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

294 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110391466

Sonepar cikkszám

SN027482

Gyártói cikkszám

LC2D32D7

Gyártói típuskód

LC2D32D7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

42-42 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

14.9 kW

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

AC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1