Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1 IP20 SN027373 - LC2D323F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1 IP20 SN027373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

307 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110685923

Sonepar cikkszám

SN027373

Gyártói cikkszám

LC2D323F7

Gyártói típuskód

LC2D323F7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

14.9 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

AC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1