Schneider - AC irányváltó, 20A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus SX059579 - LC2DT20P7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - átkapcsoló
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
67 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110245189
Sonepar cikkszám
SX059579
Gyártói cikkszám
LC2DT20P7
Gyártói típuskód
LC2DT20P7
Funkció:
átkapcsoló
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
2
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Védettség (NEMA):
egyéb
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Szélesség:
90 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
90 mm