Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC irányváltó, 37kW/80A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1 IP20 SN026935 - LC2D80V7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AC irányváltó, 37kW/80A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1 IP20 SN026935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

866 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110458053

Sonepar cikkszám

SN026935

Gyártói cikkszám

LC2D80V7

Gyártói típuskód

LC2D80V7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

44.8 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

AC irányváltó, 37kW/80A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1