Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC irányváltó, 75kW/150A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, IP20 SN026634 - LC2D150V7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AC irányváltó, 75kW/150A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, IP20 SN026634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110509700

Sonepar cikkszám

SN026634

Gyártói cikkszám

LC2D150V7

Gyártói típuskód

LC2D150V7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

74.6 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

150 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

AC irányváltó, 75kW/150A (400V, AC3), csavaros csatlakozás,