Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC mágneskapcsoló, 40A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN028268 - LC1D258U7

MásolásMásolás
Schneider - AC mágneskapcsoló, 40A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN028268

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 0 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110294439

Sonepar cikkszám

SN028268

Gyártói cikkszám

LC1D258U7

Gyártói típuskód

LC1D258U7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

240-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Védőrelé TeSys LC1-D, 4-pólusú (2NO+2NC)-AC-1 440 V 40A, tekercs 240 V AC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1D - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-1 - pólusok megnevezése: 4P - pólus érintkező összetétel: 2 NO + 2 NC - Ue névleges üzemi feszültség: <= 300 V DC for főáramkör, <= 690 V AC 25...400 Hz for főáramkör - kiegészítő érintkező összetétel: 1 NO + 1 NC - túlfeszültség kategória: III - Ith konvencionális termikus szabad levegő áram: 40 A at <= 60 °C for főáramkör, 10 A at <= 60 °C for jelző áramkör - Irms névleges bekapcsolási teljesítmény: 140 A AC for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1, 450 A at 440 V for főáramkör megfelel IEC 60947, 250 A DC for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1 - Icw névleges rövidzárlati kiállási áram: 120 A <= 40 °C 1 perc főáramkör, 120 A 500 ms jelző áramkör, 50 A <= 40 °C 10 perc főáramkör, 240 A <= 40 °C 10 s főáramkör, 380 A <= 40 °C 1 s főáramkör, 100 A 1 s jelző áramkör, 140 A 100 ms jelző áramkör - kapcsolt biztosíték méretezés: 63 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for főáramkör, 40 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for főáramkör, 10 A gG for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1 - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 V for főáramkör certifications CSA, 600 V for jelző áramkör certifications CSA, 690 V for főáramkör megfelel IEC 60947-4-1, 690 V for jelző áramkör megfelel IEC 60947-1, 600 V for főáramkör certifications UL, 600 V for jelző áramkör certifications UL - védőfedél: van - szerelőtartó: sín, lemez - szabványok: UL 508 - termékbizonyítványok: BV, DNV, GL, GOST, CCC, CSA, UL, RINA - Csatlakozás típusa: főáramkör: csatlakozó 2 cable(s) 2.5...10 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, főáramkör: csatlakozó 2 cable(s) 2.5...10 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, főáramkör: csatlakozó 1 cable(s) 2.5...10 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, főáramkör: csatlakozó 1 cable(s) 2.5...16 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, főáramkör: csatlakozó 2 cable(s) 2.5...16 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, főáramkör: csatlakozó 1 cable(s) 2.5...10 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés - megszorítási nyomaték: főáramkör: 1.8 N.m - on csatlakozó - with screwdriver 2. sz. Philips, vezérlő áramkör: 1.7 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver O 6 mm-es lemez, főáramkör: 1.8 N.m - on csatlakozó - with screwdriver O 6 mm-es lemez, vezérlő áramkör: 1.7 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver 2. sz. Philips - üzemidő: 4...19 ms nyitás, 12...22 ms zárul - biztonság megbízhatósági szintje: B10d = 20000000 ciklus védőrelé mechanikai terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1, B10d = 1369863 ciklus védőrelé névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1 - mechanikus tartósság: 15 Mcycles. Előnyök : Az integrálás kézben tartása. Az új kialakítás mellett a TeSys D mágneskapcsolók gyors és egyszerű telepítést kínálnak megtartva a kompakt méretet: 45 és 55mm (40-65A), valamint a nemzetközi szabványoknak való megfelelést. A 40-65A-es változatok EverLink csatlakozóblokkal vannak felszerelve: ez az új, szabadalmazott technológia állandó meghúzást biztosít a vezeték keresztmetszetének változásakor is.... Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, A TeSys D mágneskapcsolók tökéletesen beépíthetők a vezérlőrendszerekbe., Az alkalmazások minden típusánál használhatók motorindítók kialakításához....