Schneider - AC mágneskapcsoló, 4kW/9A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, SN029018 - LC1D09S7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 500-500 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 500-500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110658675
Sonepar cikkszám
SN029018
Gyártói cikkszám
LC1D09S7
Gyártói típuskód
LC1D09S7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
500-500 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
500-500 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
0 A