Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC mágneskapcsoló, 60A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólusú, 18,5KW/400V 40A 24VDC SX007337 - LP1D40008BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AC mágneskapcsoló, 60A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólusú, 18,5KW/400V 40A 24VDC SX007337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

186 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110234060

Sonepar cikkszám

SX007337

Gyártói cikkszám

LP1D40008BD

Gyártói típuskód

LP1D40008BD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Szélesség:

85 mm

Magasság:

127 mm

Mélység:

182 mm

AC mágneskapcsoló, 60A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólusú, 18,5KW/400V 40A 24VDC