Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC mágneskapcsoló, 80A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólus SX059421 - LC1D65008L7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AC mágneskapcsoló, 80A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólus SX059421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-200 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-200 V

  • Főérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110073010

Sonepar cikkszám

SX059421

Gyártói cikkszám

LC1D65008L7

Gyártói típuskód

LC1D65008L7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-200 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-200 V

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

80 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

85 mm

Magasság:

127 mm

Mélység:

125 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024