Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 1000/1A - 101,6mm belső átmérővel SX061029 - PCSPCTFCL100014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 1000 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891694
Sonepar cikkszám
SX061029
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL100014
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL100014
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
1000 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
101.6 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
101.6-101.6 mm
Nyílás magassága:
101.6-101.6 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1