Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 1000/1A - 152,4mm belső átmérővel SX061031 - PCSPCTFCL100016

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 1000/1A - 152,4mm belső átmérővel SX061031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 1000 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480891700

Sonepar cikkszám

SX061031

Gyártói cikkszám

PCSPCTFCL100016

Gyártói típuskód

AccuSine+ PCSPCTFCL100016

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

1000 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

10 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

152.4 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

152.4-152.4 mm

Nyílás magassága:

152.4-152.4 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 1000/1A - 152,4mm belső átmérővel