Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 1000/5A - 101,6mm belső átmérővel SX061033 - PCSPCTFCL100054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 1000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Nyílásátmérő - 101.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891724
Sonepar cikkszám
SX061033
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL100054
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL100054
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
1000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Nyílásátmérő:
101.6 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 1000/5A - 101,6mm belső átmérővel