Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 1500/1A - 152,4mm belső átmérővel SX061043 - PCSPCTFCL150016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 1500 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Nyílásátmérő - 152.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
211 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891779
Sonepar cikkszám
SX061043
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL150016
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL150016
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
1500 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Nyílásátmérő:
152.4 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 1500/1A - 152,4mm belső átmérővel