Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 1500/5A - 152,4mm belső átmérővel SX061049 - PCSPCTFCL150056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 1500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 9.375 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891809
Sonepar cikkszám
SX061049
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL150056
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL150056
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
1500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
9.375 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
152.4 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
152.4-152.4 mm
Nyílás magassága:
152.4-152.4 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1