Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 1600/5A - 101,6mm belső átmérővel SX061055 - PCSPCTFCL160054

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 1600/5A - 101,6mm belső átmérővel SX061055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 1600 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 9.375 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480891830

Sonepar cikkszám

SX061055

Gyártói cikkszám

PCSPCTFCL160054

Gyártói típuskód

AccuSine+ PCSPCTFCL160054

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

1600 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

9.375 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

101.6 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

101.6-101.6 mm

Nyílás magassága:

101.6-101.6 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 1600/5A - 101,6mm belső átmérővel