Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 2000/1A - 152,4mm belső átmérővel SX061059 - PCSPCTFCL200016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 2000 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 18 VA
Nyílásátmérő - 152.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480891854
Sonepar cikkszám
SX061059
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL200016
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL200016
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
2000 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
18 VA
Nyílásátmérő:
152.4 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 2000/1A - 152,4mm belső átmérővel