Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 2000/1A - 203,2mm belső átmérővel SX061061 - PCSPCTFCL200018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 2000 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 18 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480891861
Sonepar cikkszám
SX061061
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL200018
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL200018
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
2000 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
18 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
203.2 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
203.2-203.2 mm
Nyílás magassága:
203.2-203.2 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1