Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 2000/5A - 152,4mm belső átmérővel SX061063 - PCSPCTFCL200056

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 2000/5A - 152,4mm belső átmérővel SX061063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 2000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 25 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

254 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480891878

Sonepar cikkszám

SX061063

Gyártói cikkszám

PCSPCTFCL200056

Gyártói típuskód

AccuSine+ PCSPCTFCL200056

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

2000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

25 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

152.4 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

152.4-152.4 mm

Nyílás magassága:

152.4-152.4 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 2000/5A - 152,4mm belső átmérővel