Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 2500/5A - 152,4mm belső átmérővel SX061071 - PCSPCTFCL250056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 2500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 35 VA
Nyílásátmérő - 152.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480891939
Sonepar cikkszám
SX061071
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL250056
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL250056
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
2500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
35 VA
Nyílásátmérő:
152.4 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 2500/5A - 152,4mm belső átmérővel