Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 2500/5A - 279,4mm belső átmérővel SX061069 - PCSPCTFCL2500511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 2500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 35 VA
Nyílásátmérő - 279.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480891922
Sonepar cikkszám
SX061069
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL2500511
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL2500511
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
2500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
35 VA
Nyílásátmérő:
279.4 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 2500/5A - 279,4mm belső átmérővel