Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 3000/5A - 152,4mm belső átmérővel SX061075 - PCSPCTFCL300056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 3000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 45 VA
Nyílásátmérő - 152.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480892004
Sonepar cikkszám
SX061075
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL300056
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL300056
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
3000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
45 VA
Nyílásátmérő:
152.4 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 3000/5A - 152,4mm belső átmérővel