Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 3000/5A - 152,4mm belső átmérővel SX061077 - PCSPCTFCL30005R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 3000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 45 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480892011
Sonepar cikkszám
SX061077
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL30005R
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL30005R
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
3000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
45 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
168.2-168.2 mm
Nyílás magassága:
69.8-69.8 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1