Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 4000/5A - 203,2mm belső átmérővel SX061081 - PCSPCTFCL400058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 4000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 45 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480892059
Sonepar cikkszám
SX061081
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL400058
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL400058
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
4000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
45 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
203.2 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
203.2-203.2 mm
Nyílás magassága:
203.2-203.2 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1