Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 500/5A - 101,6mm belső átmérővel SX061093 - PCSPCTFCL50054

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 500/5A - 101,6mm belső átmérővel SX061093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3 VA

  • Nyílásátmérő - 101.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

91 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480892134

Sonepar cikkszám

SX061093

Gyártói cikkszám

PCSPCTFCL50054

Gyártói típuskód

AccuSine+ PCSPCTFCL50054

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

3 VA

Nyílásátmérő:

101.6 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 500/5A - 101,6mm belső átmérővel