Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 5000/5A - 203,2mm belső átmérővel SX061085 - PCSPCTFCL500058

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 5000/5A - 203,2mm belső átmérővel SX061085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 5000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 45 VA

  • Nyílásátmérő - 203.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480892097

Sonepar cikkszám

SX061085

Gyártói cikkszám

PCSPCTFCL500058

Gyártói típuskód

AccuSine+ PCSPCTFCL500058

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

5000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

45 VA

Nyílásátmérő:

203.2 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 5000/5A - 203,2mm belső átmérővel