Schneider - AccuSine+ bontható téglalap áramváltó 1000/5A - 69,8 x 168,2 mm belső átmérővel SX061035 - PCSPCTFCL10005R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 1000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891731
Sonepar cikkszám
SX061035
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL10005R
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL10005R
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
1000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
AccuSine+ bontható téglalap áramváltó 1000/5A - 69,8 x 168,2 mm belső átmérővel