Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AccuSine+ bontható téglalap áramváltó 1200/5A - 69,8 x 168,2 mm belső átmérővel SX061041 - PCSPCTFCL12005R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AccuSine+ bontható téglalap áramváltó 1200/5A - 69,8 x 168,2 mm belső átmérővel SX061041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 1200 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480891762

Sonepar cikkszám

SX061041

Gyártói cikkszám

PCSPCTFCL12005R

Gyártói típuskód

AccuSine+ PCSPCTFCL12005R

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

1200 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

AccuSine+ bontható téglalap áramváltó 1200/5A - 69,8 x 168,2 mm belső átmérővel