Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AccuSine+ bontható téglalap áramváltó 1500/5A - 69,8 x 168,2 mm belső átmérővel SX061051 - PCSPCTFCL15005R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AccuSine+ bontható téglalap áramváltó 1500/5A - 69,8 x 168,2 mm belső átmérővel SX061051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 1500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 9.375 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606487296973

Sonepar cikkszám

SX061051

Gyártói cikkszám

PCSPCTFCL15005R

Gyártói típuskód

AccuSine+ PCSPCTFCL15005R

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

1500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

9.375 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

168.2-168.2 mm

Nyílás magassága:

69.8-69.8 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

AccuSine+ bontható téglalap áramváltó 1500/5A - 69,8 x 168,2 mm belső átmérővel