Schneider - AccuSine+ bontható téglalap áramváltó 2500/5A - 101,6 x 279,4 mm belső átmérővel SX061073 - PCSPCTFCL25005R411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 2500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 35 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480891960
Sonepar cikkszám
SX061073
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL25005R411
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL25005R411
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
2500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
35 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
AccuSine+ bontható téglalap áramváltó 2500/5A - 101,6 x 279,4 mm belső átmérővel