Schneider - AccuSine+ gyűrűs áramváltó 1000/1A - 63,5mm belső átmérővel SX060991 - PCSPCT7RL1021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 1000 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 25 VA
Nyílásátmérő - 63.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480891434
Sonepar cikkszám
SX060991
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL1021
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCT7RL1021
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
1000 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
25 VA
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
AccuSine+ gyűrűs áramváltó 1000/1A - 63,5mm belső átmérővel