Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AccuSine+ gyűrűs áramváltó 1000/5A - 63,5mm belső átmérővel SX060993 - PCSPCT7RL1025

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AccuSine+ gyűrűs áramváltó 1000/5A - 63,5mm belső átmérővel SX060993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 1000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 35 VA

  • Nyílásátmérő - 63.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480891441

Sonepar cikkszám

SX060993

Gyártói cikkszám

PCSPCT7RL1025

Gyártói típuskód

AccuSine+ PCSPCT7RL1025

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

1000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

35 VA

Nyílásátmérő:

63.5 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

AccuSine+ gyűrűs áramváltó 1000/5A - 63,5mm belső átmérővel