Schneider - AccuSine+ gyűrűs áramváltó 200/1A - 63,5mm belső átmérővel SX061005 - PCSPCT7RL2011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 200 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891519
Sonepar cikkszám
SX061005
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL2011
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCT7RL2011
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
200 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
63.5-63.5 mm
Nyílás magassága:
63.5-63.5 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1