Schneider - AccuSine+ gyűrűs áramváltó 300/1A - 63,5mm belső átmérővel SX061007 - PCSPCT7RL3011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 300 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Nyílásátmérő - 63.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891526
Sonepar cikkszám
SX061007
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL3011
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCT7RL3011
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
300 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
AccuSine+ gyűrűs áramváltó 300/1A - 63,5mm belső átmérővel