Schneider - AccuSine+ gyűrűs áramváltó 400/5A - 63,5mm belső átmérővel SX061013 - PCSPCT7RL4015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Nyílásátmérő - 63.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891557
Sonepar cikkszám
SX061013
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL4015
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCT7RL4015
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
AccuSine+ gyűrűs áramváltó 400/5A - 63,5mm belső átmérővel