Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AccuSine+ gyűrűs áramváltó 500/1A - 63,5mm belső átmérővel SX061015 - PCSPCT7RL5011

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AccuSine+ gyűrűs áramváltó 500/1A - 63,5mm belső átmérővel SX061015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 500 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480891564

Sonepar cikkszám

SX061015

Gyártói cikkszám

PCSPCT7RL5011

Gyártói típuskód

AccuSine+ PCSPCT7RL5011

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

500 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

10 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

63.5 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

63.5-63.5 mm

Nyílás magassága:

63.5-63.5 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

AccuSine+ gyűrűs áramváltó 500/1A - 63,5mm belső átmérővel