Schneider - AccuSine+ gyűrűs áramváltó 800/5A - 63,5mm belső átmérővel SX061027 - PCSPCT7RL8015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 800 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 35 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480891632
Sonepar cikkszám
SX061027
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL8015
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCT7RL8015
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
800 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
35 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
63.5-63.5 mm
Nyílás magassága:
63.5-63.5 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1