Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Accusine+ összegző áramváltó 5+5+5/5A (3 szekunder jel összegzésére) SX079945 - PCSPCT190XSUM3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Accusine+ összegző áramváltó 5+5+5/5A (3 szekunder jel összegzésére) SX079945

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összegző áramátalakító

  • Névleges primer áram - 5 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 7.5 VA

  • Pontossági osztály - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480891403

Sonepar cikkszám

SX079945

Gyártói cikkszám

PCSPCT190XSUM3

Gyártói típuskód

AccuSine+ PCSPCT190XSUM3

Kivitel:

összegző áramátalakító

Névleges primer áram:

5 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

7.5 VA

Pontossági osztály:

egyéb

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

0-0 mm

Nyílás magassága:

0-0 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

3

Accusine+ összegző áramváltó 5+5+5/5A (3 szekunder jel összegzésére)