Schneider - AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 380-480V 300A IP31 SX060985 - PCSP300D5IP31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 380-480 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 300 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
189 947 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480851063
Sonepar cikkszám
SX060985
Gyártói cikkszám
PCSP300D5IP31
Gyártói típuskód
AccuSine PCS+ PCSP300D5IP31
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
380-480 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
300 A
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
300 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:
300 A
Energia-felhasználás csökkenése:
0-0 %
Látszólagos teljesítmény csökkenése:
0-0 kVA
Csökkenés vakteljesítmény:
249-249 kvar
Hálózati feszültség csökkenése:
0 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Szélesség:
900 mm
Mélység:
650 mm
Magasság:
2091 mm