Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 380-480V 60A IP00 SX060974 - PCSP060D5IP00

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 380-480V 60A IP00 SX060974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - hálózat minősége

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 60 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 999 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480850998

Sonepar cikkszám

SX060974

Gyártói cikkszám

PCSP060D5IP00

Gyártói típuskód

AccuSine PCS+ PCSP060D5IP00

Alkalmazás:

hálózat minősége

Tápfeszültség:

380-480 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

60 A

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

60 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:

60 A

Energia-felhasználás csökkenése:

0-0 %

Látszólagos teljesítmény csökkenése:

0-0 kVA

Csökkenés vakteljesítmény:

50-50 kvar

Hálózati feszültség csökkenése:

0 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Szélesség:

426 mm

Mélység:

384 mm

Magasság:

1300 mm

AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 380-480V 60A IP00