Schneider - AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 480-600V 235A IP31 SX080379 - PCSP235D6IP31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 500-600 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Csökkenés vakteljesítmény - 203.5-244.2 kvar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
333 137 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480851223
Sonepar cikkszám
SX080379
Gyártói cikkszám
PCSP235D6IP31
Gyártói típuskód
AccuSine PCS+ PCSP235D6IP31
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
500-600 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Csökkenés vakteljesítmény:
203.5-244.2 kvar
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szélesség:
1400 mm
Mélység:
600 mm
Magasság:
2100 mm
AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 480-600V 235A IP31