Schneider - AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 600-690V 133A IP31 SX080381 - PCSP133D7IP31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 600-690 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Csökkenés vakteljesítmény - 138.2-159 kvar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480851377
Sonepar cikkszám
SX080381
Gyártói cikkszám
PCSP133D7IP31
Gyártói típuskód
PCSP133D7IP31
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
600-690 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Csökkenés vakteljesítmény:
138.2-159 kvar
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szélesség:
1400 mm
Mélység:
600 mm
Magasság:
2100 mm
AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 600-690V 133A IP31