Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 600-690V 40A IP54 SX080383 - PCSP040D7IP54

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 600-690V 40A IP54 SX080383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - hálózat minősége

  • Tápfeszültség - 600-690 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Csökkenés vakteljesítmény - 41.5-47.8 kvar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

69 026 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480851438

Sonepar cikkszám

SX080383

Gyártói cikkszám

PCSP040D7IP54

Gyártói típuskód

AccuSine PCS+ PCSP040D7IP54

Alkalmazás:

hálózat minősége

Tápfeszültség:

600-690 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Fázisok száma:

3

Csökkenés vakteljesítmény:

41.5-47.8 kvar

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szélesség:

1300 mm

Mélység:

500 mm

Magasság:

2100 mm

AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 600-690V 40A IP54