Schneider - AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 600-690V 80A IP31 SX080380 - PCSP080D7IP31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 600-690 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Csökkenés vakteljesítmény - 83.1-95.6 kvar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
129 268 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480851360
Sonepar cikkszám
SX080380
Gyártói cikkszám
PCSP080D7IP31
Gyártói típuskód
PCSP080D7IP31
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
600-690 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Csökkenés vakteljesítmény:
83.1-95.6 kvar
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szélesség:
1300 mm
Mélység:
500 mm
Magasság:
2100 mm
AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 600-690V 80A IP31