Schneider - AccuSine PCSn aktív felharmonikus szűrő 20A 208-415V fali IP20 SX060962 - PCSN020Y4W20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 208-415 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7204 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489603557
Sonepar cikkszám
SX060962
Gyártói cikkszám
PCSN020Y4W20
Gyártói típuskód
AccuSine PCSn PCSN020Y4W20
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
208-415 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
20 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:
20 A
Energia-felhasználás csökkenése:
0-0 %
Látszólagos teljesítmény csökkenése:
0-0 kVA
Csökkenés vakteljesítmény:
14.4-14.4 kvar
Hálózati feszültség csökkenése:
0 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Szélesség:
440 mm
Mélység:
264 mm
Magasság:
960 mm