Schneider - AccuSine PCSn aktív felharmonikus szűrő 50A 208-415V fali IP20 SX060967 - PCSN050Y4W20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 208-415 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
305 649 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489603571
Sonepar cikkszám
SX060967
Gyártói cikkszám
PCSN050Y4W20
Gyártói típuskód
AccuSine PCSn PCSN050Y4W20
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
208-415 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
50 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:
50 A
Energia-felhasználás csökkenése:
0-0 %
Látszólagos teljesítmény csökkenése:
0-0 kVA
Csökkenés vakteljesítmény:
36-36 kvar
Hálózati feszültség csökkenése:
0 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Szélesség:
440 mm
Mélység:
264 mm
Magasság:
960 mm