Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AccuSine PCSn aktív felharmonikus szűrő 60A 208-415V fali IP20x SX060973 - PCSN060Y4W20E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AccuSine PCSn aktív felharmonikus szűrő 60A 208-415V fali IP20x SX060973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - hálózat minősége

  • Tápfeszültség - 208-415 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 60 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

325 667 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489603595

Sonepar cikkszám

SX060973

Gyártói cikkszám

PCSN060Y4W20E

Gyártói típuskód

AccuSine PCSn PCSN060Y4W20E

Alkalmazás:

hálózat minősége

Tápfeszültség:

208-415 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

60 A

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

60 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:

60 A

Energia-felhasználás csökkenése:

0-0 %

Látszólagos teljesítmény csökkenése:

0-0 kVA

Csökkenés vakteljesítmény:

43.2-43.2 kvar

Hálózati feszültség csökkenése:

0 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Szélesség:

440 mm

Mélység:

264 mm

Magasság:

960 mm

AccuSine PCSn aktív felharmonikus szűrő 60A 208-415V fali IP20x